GAB53 ガードマンUR型 ブンキ マサル工業 1袋(2個) GAB53 88185447

GAB53 ガードマンUR型 ブンキ マサル工業 88185447 GAB53 ガードマンUR型 ブンキ マサル工業 88185447

ガードマンUR型 ブンキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 88185447 品番 GAB53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1〜4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。

ミルキーホワイト 用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1〜4方向)に。 材質ABS 質量(g)75 寸法L(mm)100 寸法H(mm)24 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 号数5号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする