LCS165-M4-WL LCS型シリコンカバー付プラスチックケース 1個 タカチ電機工業 【通販モノタロウ】 88208881

印刷プレビュー

LCS型シリコンカバー付プラスチックケース

LCS165-M4-WL LCS型シリコンカバー付プラスチックケース タカチ電機工業 88208881
※内部画像
(0件の商品レビュー)
注文コード
88208881
品番
LCS165-M4-WL
内容量
1個
参考基準価格
¥1,300
税込価格
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

 
お気に入りに追加
全部で  264  種類のバリエーションがあります
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
オフホワイト/ライトグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×32×171
電池構造
単3×4本
材質
(カバー)難燃性ABS、(シリコンカバー)シリコン
質量(g)
222.5
寸法W(mm)
85
特性
難燃
図面  

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン