BCAR253515G 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 88218611 BCAR253515G 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 88218611

防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)151 材質ABS樹脂 注文コード88218611 品番BCAR253515G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,810
この商品は寸法H・材質など89種類から選べます 他の種類を見る

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。
屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。

寸法H(mm)151 特性防水・防塵 材質ABS樹脂 寸法W(mm)250 寸法D(mm)350 ホワイトグレー 質量(g)1307 使用温度範囲(℃)-10〜+60 保護等級IP65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88218611 BCAR253515G 51047318 BCAR253515GN 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88218356
2020-04-14
用途:
顧客に提出する制御ボックス試作品の部材として
タイテックス株式会社 様 (製造業)

品位のあるリッパなプラボックスで、試作商品としての価値を高めています。

対象商品:
88218146
2017-06-26
用途:
駐車場の作業時に
サービス業

硬くて、透明で、小さいので使いやすいです。作業しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする