色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
寸法a(mm)25
寸法b(mm)60.5
寸法c(mm)-
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
タイプTタイプ
温度範囲(℃)-20〜+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)175
外形寸法H(mm)75
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1〜1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
色(カバー)トップ:透明
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
自重(g)637
締付トルク(N・m[kgf・cm])1〜1.5[10〜15]
有効寸法(幅)(mm)165.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)216(内部)
有効寸法(高さ)(mm)60.5(内部)