錠剤肥料シリーズ かんきつ・果樹用

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30錠) 注文コード88381027 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥700

かんきつ・果樹に必要な肥料成分と、鉄などの微量要素配合により、丈夫な株をつくり、味の良い果実がたくさん実ります。
早く効く成分と、ゆっくり効く有機質配合により、安定した肥料効果が約1〜2ヵ月間持続します。
臭いも少なく、使いやすい肥料です。

適合作物かんきつ・果樹 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-10-9 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×45×140 名称タブレット7号 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証輸第(号)13420
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
金柑の追肥に

鉢植えで育てている金柑の追肥に使っています。置くだけで効果があり、元気に育っています。

対象商品:
88381027
2024-05-18
用途:
果樹管理
教育・研究機関

初めて使用しましたが、錠剤は使いやすい形をしており便利

対象商品:
88381027
2024-05-15
用途:
レモンの木の栄養剤として使用
cafe Ncraft 様 (飲食業)

レモンの木を植えて4年目になりますが、毎年倍々で実をつけてくれます。
知人にもあげましたが喜んでくれています。

対象商品:
88381027
2023-03-17
用途:
柑橘類の植替え
卸売・小売業

柑橘類を植木鉢で育てています。3月の植替えには、こちらのタブレットを崩して用土と混ぜています。植え替えをしない大鉢には、そのまま置き肥に。ニオイもなく簡単に扱えます。毎年、植木鉢ながら、よく実り味もよく楽しんでいます。

対象商品:
88381027
2021-04-24
用途:
さくらんぼの肥料
サービス業

この商品で毎年甘いさくらんぼが鈴なりになっています。庭に一本だけの木ですが、簡単に肥料をやれるので助かります。

対象商品:
88381027
2021-07-28
用途:
家庭菜園
サービス業

タブレットで簡単に施肥出来ます。リピートしています。

対象商品:
88381027
2023-07-09
用途:
家庭菜園
サービス業

・各種柑橘系、梅、プラムの苗木を植え、まだ2,3年ですが、早く1個でも収穫したく果樹用とあったので購入。1株1個づつ使用と思いましたが、1m未満は4錠、1m以上は6〜8錠、効果は1〜2ヶ月と書いてあり、30個ではとても数が足りなかった。せめて使用方法ぐらいの説明分は載せて頂けると親切だと思います。

対象商品:
88381027
2020-04-18
用途:
なかなか実とつけないレモンに
その他業種

肥料が足りないのか、これを与えてレモンの実をつけてくれたらと、与えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする