- ミリオンA ソフトシリカ 88385577

ソフトシリカ

ミリオンA 1袋(3kg)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード88385577 品番-
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

根腐れ防止、ミネラル補給、肥効の調節、連作障害解消、着花率向上、品質向上、食味向上、静菌作用、旱害防止、土壌保温効果、有効微生物の増殖など、ミリオンの機能や効果は多彩です。ブロック状の珪酸塩白土です。

用途根腐れ防止、水腐れ防止に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×350×40 原材料珪酸塩白土

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 農業資材・園芸用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-05-05
用途:
椿の植え替え
対象商品:
88385577

5鉢の椿の植え替をしました ミリオンAの効果はまだわかりませんが サイズの大きさほうが割安なので購入しました この量があればしばらく使えると思います

2020-07-10
用途:
園芸用の培養土作り
対象商品:
88385577

3kgの大容量は他のショップでも見かけることが少ないので大変重宝してます。

2020-07-04
用途:
セントポーリア植え替え時
対象商品:
88385561

セントポーリア植え替え時には欠かせません。粉末と違い扱いやすいです。なかなか近所に無いのでストックしておきたいです。

2018-10-06
用途:
鉢植え内の湿度調整
対象商品:
88385561

水耕ではない普通の鉢植えに使っています。これを鉢土に混ぜると植物が元気になる。カビの発生も防がれる。ミリオン(粉)より、塊になっているこちらの方が私には使いやすい。100gはすぐになくなってしまい、500g入りを後日追加購入した。赤玉、腐葉土とともに常備したい。

2018-09-03
用途:
花卉栽培
対象商品:
88385577

珪酸塩白土を蘭土に1割位混ぜて寒蘭を育てると根張りが良くなり、葉の成長がとても良いです。花のつぼみもよくなり、満足しています。

2018-06-20
用途:
植物に
対象商品:
88385561

土の上に置いたり、水耕栽培などには必要なものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする