印刷プレビュー
片山チエン(KANA)

タイミングベルト H075形

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
88452655
品番
TB1000H075
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥9,890

 
お気に入りに追加
全部で  56  種類のバリエーションがあります
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
200
ベルトピッチ周長(mm)
2540
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
4.59
種類
タイミングベルト

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。