印刷プレビュー

楽ちんチューブ

26×1 3/8 楽ちんチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 88573021
取扱い終了
(37件の商品レビュー)
注文コード
88573021
品番
26×1 3/8
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  22  種類のバリエーションがあります
信頼と安心のシンコー高性能チューブ!
・強い耐久性と安定感を実現したオリジナルチューブ
・新開発ゴム発砲体の採用により、軽量化とソフトなクッション性の実現に成功
適合サイズ
26×1 3/8 W/O
バルブ
英式
厚さ(mm)
0.8

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
88573021
26×1 3/8
49070482
26×1 3/8
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ) 1本
¥359
パッケージに違いがあります

平均満足度:4.38  総レビュー件数:37 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 買って以来、20年以上使用した車いすのタイヤ交換

どうやって購入したらよいか判らず困っていたところでしたが、安く良いものを簡単に購入できました。満足しています。

これは注文コード20095863についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-09]

満足度:

用途: 修理交換用

助かってます、自転車のパンク修理

これは注文コード20095793についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社中島製作所 様 [2016-10-30]

満足度:

用途: タイヤ交換

タイヤ交換の際にチューブも交換しました。全く問題なしです。

これは注文コード19402242についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社インターオーラル プロストティクス 様 [2016-10-29]

満足度:

用途: 自転車に

すり減ったタイヤの交換ついでに安いので変えました。

これは注文コード88573021についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-03]

満足度:

用途: ママチャリ

ホムセン等での安価なチューブより数段良いです。値段以上にしっかりとした良い商品だと感じてます。リピート買いしてます。

これは注文コード88573021についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-08]

満足度:

用途: 自転車チューブ交換

コスパに優れていて、使用感も問題ありませんでした。

これは注文コード88573021についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-26]

満足度:

用途: タイヤチューブの交換

このサイズのタイヤチューブを探すのが非常に楽でした。使用したのは25年ほど前の乳母車です。注文してから届くまでも非常に迅速で助かりました。今後も何かあれば利用したいと考えています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-11]

満足度:

用途: 自転車の修理

安さでこれにしました。問題無しです。

これは注文コード20095818についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。