AS-1-4SS JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット 88600267

JIS配管識別ステッカー ASタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容水道水サイズ極小注文コード88600267品番AS-1-4SS
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

水・熱に強いアルミ製!

文字内容水道水取付方式ステッカー材質アルミ寸法(mm)30×60サイズ極小仕様裏面粘着トラスコ品番745-6409質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする