GT-X830 A4フラットベッドスキャナー EPSON 88608388

EPSON

A4フラットベッドスキャナー センサー CCD GT-X830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88608388 品番GT-X830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥38,390
販売価格(税別)
34,900

画質とスピードを両立する、ミドルレンジモデル。エプソン独自のCCD技術を更に磨き上げた、α-Hyper CCDU対応。RGB各色4ラインのCCDを緻密に並べることで、受光素子の感度を高め、ノイズを抑えます。しかも、受光素子のひとつひとつにオンチップマイクロレンズを搭載。集光力も大幅に高めています。35mmのポジフィルム、ネガフィルム、ブローニーを簡単にスキャン。35mmストリップなら12コマ、マウントなら4枚の連続スキャンが可能です。スキャンした画像を自動補正するだけでなく、クラウドサービスやSNSへのアップロードなど、画像を便利に活用できるユーティリティソフト「EasyPhotoScan」を標準添付。メール添付やWebフォルダー保存などもサポートします。また2本のLED光源を採用、使用時や復帰時のウォームアップ時間が必要ないので、ストレスのないスキャンが実現します。

原稿サイズA4 センサーCCD セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、フィルムホルダー2種(35mmストリップ/マウント兼用、ブローニー)、フィルムホルダーサポート(ブローニー用)、ソフトウェアCD-ROM、操作ガイド、保証書 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする