印刷プレビュー
リスパック

マルチカップ高蓋

129ΦFSL マルチカップ高蓋 リスパック 88623842
(1件の商品レビュー)
注文コード
88623842
品番
129ΦFSL
内容量
1ケース(100枚×15袋)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,092
販売価格(税別)
¥14,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
A-PET
サイズ
129Φ
直径(Φmm)
129
高さ(mm)
23
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000
沖縄地方数量1につき¥1,800
離島数量1につき¥1,800

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ぶどうの粒売りに使用

フラットな蓋だと容積がない。見栄えがしない。

高蓋はその点を解決してくれる。コストUPするが付加価値もUPと考える

これは注文コード68130326についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。