- 円付鍋用アルミ蓋 TKG 88651561 - 円付鍋用アルミ蓋 TKG 88651561

円付鍋用アルミ蓋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88651561 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズ(cm)27用 質量(kg)0.31 サイズ27cm用 外径(Φmm)288 TKG品番9-0039-0505 TKG品番(2017)6-0043-0505

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
ペール缶の蓋替わり
製造業

使用目的が違う為、段差部分の寸法記載がなかったので試しで買ってみましたが合わなかったです。ワンサイズ下ならちょうどよかったのかもしれません。
寸法記載が有ればいろいろ使い道ができるかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
88651525
2021-11-27
用途:
鍋の蓋
サービス業

なかなか見つからない15cmの鍋蓋を安く見つけられて満足しています。

対象商品:
88651613
2016-12-27
用途:
寸胴鍋の蓋に使用
有限会社 シロタ 様 (製造業)

燃料消費も半分ぐらいに減り商品仕上がりも早くなり大変役に立っています

1人が参考にしています
対象商品:
88651613
2016-12-24
用途:
寸胴鍋の蓋に使用
有限会社 シロタ 様 (製造業)

作業が大変効率化しガスの消費量が50%になりました。
大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする