印刷プレビュー
大一産業

スーパーカゴ置き台車 (F-101・108兼用)

F2 スーパーカゴ置き台車 (F-101・108兼用) 大一産業 88684172
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
88684172
品番
F2
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
キャスター:Φ50(4輪自在)
材質
本体:スチールクロームメッキ・キャスター:ゴム
質量(kg)
2.8
キャスター
自在車×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
443×335×310
キャスター径(Φmm)
50

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。