RC333W コメラックス エムケー精工 88713274

エムケー精工

コメラックス 収納量 33kg、RC333W、1個

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納量33kg 注文コード88713274 品番RC333W
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は収納量など3種類から選べます 他の種類を見る

1合~3合の計量レバー。計量ストッパー付

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×750 収納量33kg 材質本体:鋼板(メラミン樹脂焼付塗装)、前面板:ポリスチレン、フタ:ポリスチレン、フタ(RC-377W):鋼板(樹脂焼付塗装) 質量(kg)約7 TKG品番8-0281-0501 TKG品番(2017)6-0268-0401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社白河そば 様 2020-06-12
用途:
日常業務
対象商品:
88713274

以前使っていたものは4本足の設計で、30キロの米を入れると、脚が歪んで曲がってしまってました。それでも30年近く使いましたが、最近ボタンを押して出てくる米の量が不安定になり、いよいよ買い換えました。脚が無い設計で安定していて、出てくる量も間違いなしです。

1人が参考にしています
ひむろ工房 様 2018-08-10
用途:
家庭での精米保存。
対象商品:
88713283

軽く操作出来て、使いやすい。長く使用していたものと買い換えたが以前のモノより良さそう良さ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする