クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の フライパン・グリルパン
クローバー(大屋製作所)の フライパン・炒め鍋
18-8 中華鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88756394
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
TKG品番(2017)
6-0381-0907
質量(kg)
4.5
サイズ(cm)
60
深さ(mm)
180
板厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0423-1007