印刷プレビュー

アルミ 一斗缶用ロート

- アルミ 一斗缶用ロート アカオアルミ 88785882
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
88785882
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥1,370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
材質
アルミ
質量(kg)
0.095
上径×下径×高さH(mm)
195×30×140
呼び寸法(cm)
18
TKG品番(2015)
5-0417-1201

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 廃油用

一斗缶に挿した状態で安定しているので使いやすい

これは注文コード88785882についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-24]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 廃油缶に挿しっ放し

少しばかりへこんでるのが届いた。
直して使っている。
モノは、やや地金が薄いが、まぁ用は足りる。

商品は大切に扱いましょう。

これは注文コード88785882についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-08]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント