TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの 菜箸・揚げ物箸
極上白木柄 盛箸(水牛桂柄付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
280
注文コード
88789827
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス 水牛桂 木
全長(mm)
280
質量(g)
45
呼び寸法(mm)
135
TKG品番
9-0534-0802
TKG品番(2017)
6-0476-1302