印刷プレビュー

Z昇降ステージ ボールねじ仕様

ALV-600B-H1M Z昇降ステージ ボールねじ仕様 中央精機 88971714
商品レビューを投稿する
注文コード
88971714
品番
ALV-600B-H1M
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥193,320
販売価格(税別)
¥179,000

 
お気に入りに追加
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
ステージ寸法(mm)
60×60
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
Z軸1方向
耐荷重N(kgf)
29.4(3)
質量(kg)
0.7
繰返し精度(mm)
±0.001
センサー
原点・リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能(mm)
0.001
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令
適合
移動ガイド
V溝とクロスローラ
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.005
移動量(mm)
0〜5
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)
1
位置決め精度(mm)
0.01
ロストモーション(mm)
0.003
最高速度(mm/s)
5(5000pps時)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。