43604 ギンガムチェック長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89052975 品番 43604
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
グリーン サイズ4L タイプ名入れ可 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)82 首廻り(cm)46 生地ギンガムチェック 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする