82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89125897 82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89125897 82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89125897

82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)91 注文コード89125897 品番82202
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・ウエストなど52種類から選べます 他の種類を見る

吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームU」と、快適ワークをサポートする機能が満載。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)91 仕様消臭&抗菌テープ 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)綿55、ポリエステル45 機能制電、吸湿、発熱 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)118 生地デュアルアクションソフトウォームツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)39 生地性能製品制電、消臭&抗菌効果 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする