INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
17
内接円径Fw(Φmm)
10
シールド形状
開放形
注文コード
89178196
品番
NK10/16-TV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
この商品は
外径D・内接円径Fw・シールド形状
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
10
外径D(Φmm)
17
幅C(mm)
16
基本動定格荷重Cr(N)
7000
基本静定格荷重Cor(N)
7800
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
29500
質量m(g)
13.3
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方