※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-312 SUS製スタッドビス ホシモト 89204324 SB-312 SUS製スタッドビス ホシモト 89204324

SUS製スタッドビス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM3 注文コード89204324 品番SB-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27
この商品はねじ寸法Mなど108種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法M(mm)3 質量(g)0.6 寸法L(mm)12 ねじ寸法MM3 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89204324 SB-312 45313794 SB-312 SUS製スタッドビス ホシモト SUS製スタッドビス ホシモト 1袋(10個) 339 税込373 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89204464
2021-06-01
用途:
アルミフレームTナットに
卸売・小売業

頭が無いボルトとして使用し、アルミフレームのTナットに裏から入れました。
アルミフレームのT溝に干渉なくボルトを立てることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする