サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
散水亭半円楽2000基本キット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89225823
品番
SUMP2K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
MP2000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)
r5.5
散水量(L/分)
(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
仕様
ライザー有
適合
間口〜5.4m以下
セット内容
立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP2000-210