※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKL16-80-P13.20 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89283686 DKL16-80-P13.20 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89283686

ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89283686 品番 DKL16-80-P13.20
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)25 寸法H(mm)19 寸法P(mm)13.2 寸法d1(mm)2.6 寸法d2(mm)5.2 寸法d3(mm)1.5 寸法l(mm)33 軸径D(Φmm)16 全長L(mm)80 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC ねじ径M6 キックピン径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする