2873 USBスマート充電キット エーモン工業 89290205

2873 USBスマート充電キット エーモン工業 89290205 2873 USBスマート充電キット エーモン工業 89290205 2873 USBスマート充電キット エーモン工業 89290205
エーモン工業

USBスマート充電キット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーホンダ 注文コード89290205 品番2873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー5種類から選べます 他の種類を見る

空きスイッチパネルへ純正風に設置
空きスイッチパネルからスマートフォンを充電
スマート電源・スマート接続・スマート充電

用途空きスイッチパネルからスマートフォンを充電。 セット内容USBパネル・・・1個、USB充電ユニット・・・1個、ヒューズホルダー(管ヒューズ2A付属)・・・1個、クワ型端子付ハーネス・・・1個、配線バンド・・・5本 出力電圧(V)5 取付寸法(mm)H44.5×25.5×奥行50以上 出力電流(A)2.1(MAX) メーカーホンダ
取扱説明書:
注意
※DC12V車専用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16春号 自動車・トラック用品編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-03-09
用途:
フリードスパイクに取付け
対象商品:
89290205

縦のめくら部分に取付けましたが、外れることはありませんが、少々緩いようです(車種によるのかもしれません)。USB自体は問題ありません。(横の部分はサイズが大きく違うため、取付けできませんねんの為)

くるまや CHIBA 様 2020-05-08
用途:
自動車整備
対象商品:
89290171

小型で、取付位置に困らないので大変満足しています。

MAPオートモービル 様 2016-08-15
用途:
スマホ充電に仕事上 必須です
対象商品:
89290214

長距離のドライブに 重宝します 純正装備の物と区別つかないのですまーとです。手軽に施工できるので社用車4台につけました。

2015-06-25
用途:
スマホの充電
対象商品:
89290187

簡単に取り付けできました。出来ればヒューズから電源が取れると良いと思います。あと、USBの差し込みパネルが少し緩かったので、もう少し大きめのサイズが良いと思います。

2015-03-05
用途:
車でスマホなどの充電
対象商品:
89290214

ワゴンR MH22Sに問題なく綺麗にインストールできました。
とても満足しています。

2人が参考にしています
2014-10-27
用途:
携帯電話の充電
対象商品:
89290171

年式を間違えたので大きさが合いませんでした。加工して取り付けました。
問題なく充電できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「USBスマート充電キット」をマイページのお気に入りへ追加しました。