FA44312LE1 LED誘導灯 一般型 A級 片面(パネル無し) 1個 パナソニック(Panasonic) 【通販モノタロウ】 89290862

印刷プレビュー

LED誘導灯 一般型 A級 片面(パネル無し)

FA44312LE1 LED誘導灯 一般型 A級 片面(パネル無し) パナソニック(Panasonic) 89290862
※代表画像です
FA44312LE1 LED誘導灯 一般型 A級 片面(パネル無し) パナソニック(Panasonic) 89290862   FA44312LE1 LED誘導灯 一般型 A級 片面(パネル無し) パナソニック(Panasonic) 89290862
(0件の商品レビュー)
注文コード
89290862
品番
FA44312LE1
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥121,100
販売価格(税込)
¥58,212
販売価格(税別)
¥53,900

 
お気に入りに追加
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付き、電池倍増型、リモコン自己点検機能付き
適合
(避難口用)SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A、(通路用)ST1-FBF22-A、ST1-FSF22-A
種別
A、片面型
質量(kg)
8.7(本体・表示板)
タイプ
一般型(20分間)、壁・天井直付・吊下型
消費電力(W)
10.5
定格電圧(V)
AC100
交換目安
(ランプ)60000時間
型式認可番号
1AK131-3333
入力電流(A)
0.190
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K(別売)
注意
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※表示板は付属しておりません。
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 107

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン