印刷プレビュー
太知ホールディングス

非常用電源 ジャンプスターター

CH-2 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス 89300495
 
CH-2 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス 89300495   CH-2 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス 89300495   CH-2 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス 89300495   CH-2 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス 89300495   CH-2 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス 89300495
(4件の商品レビュー)
注文コード
89300495
品番
CH-2
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
ガソリンエンジン始動支援(自動車12V仕様、4000ccクラスまで)
バイクなどのバッテリー上がり始動支援ができます。
エアーコンプレッサー装備により車・バイクなどの空気入れができます。
LEDライト付きで緊急の作業もバッチリ!
USB出力端子付きでスマホへの充電やデジカメの充電も可能
シガーソケットを装備しているので12V仕様の電気製品が仕様可。
本体の充電方法は家庭用電源100V又はカーシガレットより可能。
電源(DC-V)
12(10A×1)
付属品
ACアダプター(充電用)、12Vシガーソケット接続コード(充電用)、ノズル類
使用温度範囲(℃)
0〜35
コード長さ(m)
1.8
出力電圧(V)
USB12(800mA)
本体質量(kg)
6.95
最大電流(A)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×250×190
適合車
4000ccクラスまでの自動車、バイク
最大使用圧力(MPa)
0.6
バッテリー容量(Ah)
17
充電時間(時間)
約24
内蔵電池
シールド式鉛蓄電池(12V/17Ah)
ホース長さ(cm)
約58
注意
※過放電した車載バッテリー、劣化車載バッテリーなどではエンジン始動支援できません。(本機はガソリンエンジン始動支援用であり、バッテリーの代替品ではありません。車載バッテリーをはずして本機のみでのエンジン始動はできません。)
※ランプの使用時間は使用条件や温度環境によって異なるため、表示は概略値を示します。
RED BOOK VOL.15春号 自動車・トラック用品編: 443

平均満足度:4.75  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バイクのタイヤ交換時、車のタイヤ交換後のエアチェック、機械のメンテナンス

意外とエアチェック作業が楽に出来た。タイヤ交換後のエアチェックにタイヤ屋へ行かずにすむ。
ブ−スタ−ケ−ブルとしては、ディ−ゼル機関への対応を望みたい。
意外に軽くて持ち運びが楽だった。

これは注文コード89300495についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-14]

満足度:

用途: 非常用に使用

車両に積載するつもりでしたが、少々大きく、現在田舎の山荘に保管、バッテリー上がり、タイヤのエアー漏れ等の非常時に安心ができる、良い買い物でした。

これは注文コード89300495についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-19]

満足度:

用途: 車のスターター

今回二機目の購入ですがバッテリー上がりの始動には問題なく使えます。他のサイトより若干高いですが、多機能で災害時に一台あると重宝すると思います。

これは注文コード89300495についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-26]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 中古車のバッテリー上がり

バッテリーが弱ってセルが回らない程度なら十分対応します。コンプレッサー・100V・USB電源など災害時にも重宝しそうなので、いざという時の為にもう何台か購入する予定です。

これは注文コード89300495についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。