500198 耐病ひかりかぶ 1袋(3mL) アタリヤ農園 【通販モノタロウ】 89304546

印刷プレビュー

耐病ひかりかぶ

500198 耐病ひかりかぶ アタリヤ農園 89304546
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
89304546
品番
500198
内容量
1袋(3mL)
参考基準価格
¥315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
タキイ種苗育成の一代交配種。超耐病性で特にウイルスに強く、強勢で太りが早く、小カブから中、大カブまで長期に収獲できる。作りやすい万能種。形が早くから整い豊円で極めて揃いが良く、肌は純白でツヤがあり、ス入り、根割れの心配がないです。特に夏まきの小〜中カブ栽培、秋まき、春まきの露地栽培等、家庭菜園に好適です。
種別
かぶ
タイプ
まきどき
北海道:4月下旬〜8月下旬、寒地:4月中旬〜9月下旬、平地:3月中旬〜10月下旬、暖地:3月中旬〜11月上旬
収穫時期
適期まきで40日目位

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン