524040 甘い 強健たまねぎ 1袋(2mL) アタリヤ農園 【通販モノタロウ】 89305605

印刷プレビュー

甘い 強健たまねぎ

524040 甘い 強健たまねぎ アタリヤ農園 89305605
(0件の商品レビュー)
注文コード
89305605
品番
524040
内容量
1袋(2mL)
参考基準価格
¥350
税込価格
¥368
販売価格(税別)
¥341

 
お気に入りに追加
耐病性が強く、強健で作りやすい中生たまねぎです。玉は甲高の豊円球で、球重は320〜350gになります。茎葉が80%くらい倒状したころが収穫の適期です。天日で3〜5日ほど乾燥させ、風通しのよいところに吊して保存します。
タイプ
まきどき
北海道:不向き 寒地:9月上旬〜9月下旬 平地:9月中旬〜10月上旬 暖地:9月下旬〜10月中旬

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント