寸法E(mm)12.5
寸法F(mm)25
寸法H(mm)13
寸法H1(mm)3
寸法H3(mm)2.7
寸法L(mm)301〜325
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)21.6
寸法M2(mm)-
寸法N(mm)7.5
寸法W(mm)12
寸法W2(mm)27
寸法W3(mm)20
寸法W4(mm)3.5
寸法d3(mm)3.5
寸法d4(mm)6.5
寸法h(mm)4.5
レール幅W(mm)12
レール長さL(mm)301〜325
レール高さH4(mm)8
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/65
取付ボルトM3×8
基本静定格荷重(N)4290
基本動定格荷重(N)3330
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工