【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レール幅W(mm)20 レール長さL(mm)301〜360 注文コード89401191 品番LWL20C1R301〜360BHS1
参考基準価格(税別)¥23,040 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はレール幅W・レール長さLなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)30 寸法F(mm)60 寸法H(mm)20 寸法H1(mm)5 寸法H3(mm)4.2 寸法L(mm)301〜360 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)34.6 寸法L4(mm)55 寸法N(mm)10 寸法W(mm)20 寸法W2(mm)40 寸法W3(mm)30 寸法W4(mm)5 寸法d3(mm)6 寸法d4(mm)9.5 寸法h(mm)5.5 レール幅W(mm)20 レール長さL(mm)301〜360 レール高さH4(mm)11 種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 質量(kg/m)トラックレール/156 取付ボルトM5×14 基本静定格荷重(N)9080 基本動定格荷重(N)6650 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする