印刷プレビュー
重松製作所

CA-705シリーズ吸収缶

CA-705/HG/AG CA-705シリーズ吸収缶 重松製作所 89484736
(5件の商品レビュー)
注文コード
89484736
品番
CA-705/HG/AG
内容量
1箱(100個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥41,900

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
ガスの種類
ハロゲン
酸性ガス
国家検定合格番号
ハロゲン/TN321
酸性ガス/JIS T8152
仕様
有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
国家検定合格品(第TN5号)
適合マスク
GM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
質量(g)
56
種別
吸収缶
区分
-
取付方式
ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
破過時間
塩素/117分以上、塩化水素/190分
粒子捕集効率(%)
吸収缶のみのため捕集効率なし
最高許容透過濃度(ppm)
塩素/1、塩化水素/5
試験濃度(%)
塩素/0.02、塩化水素/0.03
規格値(分以上)
塩素/40、塩化水素/80
適合吸収缶
交換用/CA-700タイプ(別売)
試験ガス
塩素、塩化水素
注意
※取付方式はマスク本体によって異なる場合がございます。

平均満足度:3.80  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 農薬散布作業に使用する。

紙のマスクでは、農薬を吸うのでマスクの部品を変えては使用している。

これは注文コード05844833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社クリーンみず穂 様 [2018-12-14]

満足度:

用途: 塗装実施及び農薬散布時

交換がワンタッチで容易にできる。有害ガス等が確実に吸収缶に吸収される。

これは注文コード05844833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-19]

満足度:

用途: 有機溶剤作業

作業者から交換がしやすいと言われました。

これは注文コード05844833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社工研社 様 [2015-07-31]

満足度:

用途: 塗装

薄くて視界を邪魔をしないので、使いやすいですよ!

これは注文コード05844833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-17]

満足度:

用途: 塗装作業時

コストパフォーマンスにすぐれ、使い勝手も問題ありません。

これは注文コード05844833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。