印刷プレビュー

アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ロングタイプ)

TCBS-LN アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ロングタイプ) アズワン 89485348
TCBS-LN アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ロングタイプ) アズワン 89485348   TCBS-LN アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ロングタイプ) アズワン 89485348
(1件の商品レビュー)
注文コード
89485348
品番
TCBS-LN
内容量
1足
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,361
販売価格(税別)
¥5,890

 
お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂性なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101 L級相当です。
サイズ(cm)
25.0
長さ(cm)
46±1(26cm)
仕様
クラス100対応
材質
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%、先芯/PC(ポリカーボネート)
アズワン品番
1-2269-27
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※メーカー基準のサイズを掲載しております。
RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 273

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: クリーンルーム内作業

価格が安いのはいいが横幅のサイズを増やして欲しい。

これは注文コード89485348についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社金星 様 [2018-05-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。