かんたん結束線

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5巻) 長さ(m)0.1 被覆:緑 注文コード89497467 品番10155890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

どこでも、すばやく簡易結束できます。

長さ(m)0.1 被覆:緑 質量(g)27 用途植木・コード等多用途の結束 トラスコ品番858-6088 材質芯:鉄/被覆:樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89497467 10155890 39615985 10155890 かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 1袋(100本) 269 税込296 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39615958
2023-11-13
用途:
ゴミステーションへの防鳥ネット取付
大久保東第4住宅管理組合 様 (サービス業)

メッシュフェンスに防鳥ネットを結束するのに使用しました。荷重のかかる四隅などにはメッキ線を使用しましたが、間の結束にはやわらかくて作業しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする