※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSB7500-40 ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89503714 NSB7500-40 ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89503714

ガススプリング NSBタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89503714 品番 NSB7500-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)

寸法H(mm)135 寸法L(mm)175 寸法X(mm)1 ストロークS(mm)40 配管可能 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(daN)12000 初期荷重(daN)7500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする