※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー 低頭ノブタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89548034
品番
QCTHL0834-14S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
質量(g)
80
タイプ
低頭ノブ
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
15.5
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
34
寸法M(mm)
M3×0.5-4L
寸法H1(mm)
10
寸法D3(mm)
34
寸法Dp(mm)
28
クランプ力(N)
90
付属品
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
トラスコ品番
828-6217
材質(本体)
SUS303
材質(ノブ)
SCS313(SUS304相当)
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
2018年トラスコ掲載ページ
2 0369
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
適合プレート厚さ(mm)
6〜14