長4絹目二重封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード89553652 品番N4NJ10KN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

機密性に優れた重要書類用に適した二重封筒です。

仕様テープのり付き トラスコ品番856-0502 幅(mm)90 サイズ長4 質量(g)44 タイプ長4〒 奥行(mm)205 郵便番号欄あり テープあり 2018年トラスコ掲載ページ10 0389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする