GS-22-100-BB-80〜1300N ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) 1本 エースコントロールス 【通販モノタロウ】 89553947

印刷プレビュー

ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ)

GS-22-100-BB-80〜1300N ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 89553947
※代表画像です
GS-22-100-BB-80〜1300N ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 89553947   GS-22-100-BB-80〜1300N ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 89553947
(0件の商品レビュー)
注文コード
89553947
品番
GS-22-100-BB-80〜1300N
内容量
1本
参考基準価格
¥5,800
税込価格
¥6,037
販売価格(税別)
¥5,590

 
お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
反力指定タイプのガススプリングです。
必要な反力が得られるだけガスを封入します。
本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。
ストローク(mm)
100
最大長(mm)
264
最小長(mm)
164
用途
各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。
材質
スチール
本体径(mm)
23
ロッド径(Φmm)
10
ガス反力(10N単位で指定)
80〜1300
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥500
離島数量1につき¥500
RED BOOK VOL.13秋号 ベアリング・機械部品・キャスター編: 403

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン