印刷プレビュー

ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ)

GS-28-300-BB-150〜2500N ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 89554114
※代表画像です
GS-28-300-BB-150〜2500N ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 89554114   GS-28-300-BB-150〜2500N ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 89554114
(1件の商品レビュー)
注文コード
89554114
品番
GS-28-300-BB-150〜2500N
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,573
販売価格(税別)
¥9,790

 
お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
反力指定タイプのガススプリングです。
必要な反力が得られるだけガスを封入します。
本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。
ストローク(mm)
300
最大長(mm)
662
最小長(mm)
362
用途
各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。
材質
スチール
タイプ
押出し式
本体径(mm)
28
ロッド径(Φmm)
14
ガス反力(10N単位で指定)
150〜2500
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥500
離島数量1につき¥500
RED BOOK VOL.14秋号 ベアリング・機械部品・キャスター編: 400

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車ドアの保持

最初は写真どおりの物が届きましたが、先日から色・形が変更されました。
モノタロウさんの写真は代表写真だからということで、更新されないようです。
メーカーに聞いたらもう旧品は売ってないし供給できないそうです。
画像ぐらい更新したらいいですのにね

これは注文コード89554087についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-27]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるととともに、今後の参考にさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。