TCH-60 突ぱりクローゼットハンガー 平安伸銅工業 89569112

※使用例

TCH-60 突ぱりクローゼットハンガー 平安伸銅工業 89569112 TCH-60 突ぱりクローゼットハンガー 平安伸銅工業 89569112 TCH-60 突ぱりクローゼットハンガー 平安伸銅工業 89569112

突ぱりクローゼットハンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89569112 品番TCH-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)700〜1200 高さ(mm)750〜1200 奥行(mm)70 耐荷重(kg)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89569112
2014-07-20
用途:
押入収納

賃貸マンションの押入がクローゼットに早変わりします。
値段も手頃で突っ張り式なのでしっかり固定されて思った以上に洋服が掛けられてとても便利です。
10%OFFの時に購入できてとてもお得でした。
3千円から送料が無料になるのも良心的ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする