HARU 和紙テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89570653 品番 F0011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。

テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)10 基材和紙 ディープフォレスト01 粘着剤アクリル系 用途壁面の装飾に。 仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。 トラスコ品番831-5284 質量(g)175 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)33.4以上 2018年トラスコ掲載ページ6 2131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする