TB21 ツールボックス タフバンク armorgard 89601855 TB21 ツールボックス タフバンク armorgard 89601855 TB21 ツールボックス タフバンク armorgard 89601855

ツールボックス タフバンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89601855 品番 TB21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

大容量の収納スペースでさまざまなものを収納できます。
鍵付で安心して保管できます。
ガスダンパー付で安全に開閉できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)759×615×635 グレー 用途工具、機材の保管、収納に。 トラスコ品番855-4836 質量(kg)61 材質(本体)スチール 容量(L)230 外寸法・幅(mm)759 外寸法・高さ(mm)635 外寸法・奥行(mm)615 2018年トラスコ掲載ページ8 0891 有効内寸法・奥行(mm)589 有効内寸法・高さ(mm)546 有効内寸法・幅(mm)740

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする