TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
ワイドビューセーフティゴーグル(ゴムベルトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89615714
品番
TSG-5100
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:イソプロピレンゴム
形状
一眼型
トラスコ品番
445-4120
質量(g)
95