固定ハンドル式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89622523 品番 144004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

走行安定性が良いです。
Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。
ホイールストッパーを搭載しておりハンドルを持ち上げるとブレーキがかかります。
ハンドルに連結し牽引が可能です。

耐荷重(kg)1200 荷台寸法(mm)1500×700 床面高さ(mm)470 質量(kg)75 仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/616010)、ホイールストッパー トラスコ品番836-7727 車輪径(Φmm)400 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)700 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)1500 2018年トラスコ掲載ページ8 1116 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする