BAT-10W-L24PMS LEDチャージライト 10W リチュウムイオンバッテリー使用 1台 日動工業 【通販モノタロウ】 89627115

印刷プレビュー

LEDチャージライト 10W リチュウムイオンバッテリー使用

BAT-10W-L24PMS LEDチャージライト 10W リチュウムイオンバッテリー使用 日動工業 89627115
(1件の商品レビュー)
注文コード
89627115
品番
BAT-10W-L24PMS
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
トラスコ品番
430-8131
質量(kg)
2.4
電源(V)
内蔵リチウムイオンバッテリー7.4
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×227×383
保護等級
IP44
使用電球
LED
連続点灯時間
4時間
光源色
昼光色
充電時間(時間)
4.5
電源タイプ
充電式
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
明るさ(Lm)
800
危険物の性質
非水溶性
電球の種類
LED
特殊用途
防沫

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 水槽や配管内の点検

今まで電源コード式のレフ球投光器(よく見る赤色のやつです)を使用しており、いつも電源に不自由していましたが、これは充電式なので大変便利になりました。光量についても、暗い水槽や配管の中で使用するのですが、大変明るく、満足しています。また、防水・屋外型で少々の水しぶきなのでは問題ありません。追加、追加で購入し、今4台目です。充電時間が4.5時間と長めですが、作業をしない夜間に充電するので、問題ありませんでした。点灯時間も半日(4〜6時間?)くらいは十分持ってます。1万円前後の商品も多数出回っていますが、やはり力不足を感じます。

これは注文コード89627115についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン