ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
日動工業
充電式LEDライトチャージライトミニ
明るさ 900Lm、消費電力 10W
BAT-10W-L1PS-Y
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89627255
品番
BAT-10W-L1PS-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電式で持ち運び自由です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
明るさ(Lm)
900
色温度
6000K
消費電力(W)
10
質量(kg)
1.0
用途
屋外持ち運びでの照明に。
仕様
屋外型
トラスコ品番
437-5815
セット内容
ACアダプター(100V200V兼用)
電源(V)
リチウムイオンバッテリー
電源
専用充電池(付属)
充電時間
6時間
電源タイプ
充電式
点灯保持時間
3時間
使用場所
屋外型
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
充電式LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド
¥
13,900
(11)
バスケットへ
LED投光器
富士倉
¥
14,900
(28)
充電式LEDスタンドライト
マキタ
¥
10,900
(11)
バスケットへ
LED投光器(充電タイプ)
DENSAN
¥
13,900
バスケットへ
LED充電式投光器 20W
NEXcell
¥
18,900〜
充電式LEDライト ハンガービッグアイ
日動工業
¥
29,900〜
充電式LEDワークライト
マキタ
¥
4,390
(77)
バスケットへ
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
モノタロウ
¥
708
(1717)
バスケットへ
ワークライト LED フック、マグネットスタンド付
モノタロウ
¥
799
(1175)
LED投光器
富士倉
¥
6,990
(21)
充電式LEDケイ・ライトプラス フロアスタンドタイプ
ハタヤリミテッド
¥
24,900
(2)
バスケットへ
LED投光器 充電サンダービーム
WING ACE
¥
9,990
(12)
バスケットへ
LED作業灯
ハタヤリミテッド
¥
13,900〜
(7)
充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド
¥
10,900
(4)
バスケットへ
充電式LED投光器
PROMOTE
¥
3,690
(1)
バスケットへ
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ
¥
10,900〜
(13)
LED ワークライト USB充電式 GZ-203
GENTOS
¥
4,990
(26)
バスケットへ
フラット 投光器
富士倉
¥
2,990〜
(16)
LED投光器 置型
タイカツ
¥
4,190〜
(9)
ガンツ コンパクト投光器
GENTOS
¥
6,890
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
作業灯
投光器
スタンド式投光器
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
商品レビューを投稿する
2016-10-18
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
対象商品:
89627255
ワット数が小さいので心配でしたが、ビックリするほど明るいです!
参考になった
2人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「充電式LEDライトチャージライトミニ」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品