HN10100 HN1シリーズ 手動チェーンブロック ニッチ 89628691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN1シリーズ 手動チェーンブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89628691 品番HN10100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

横ずれ防止機能付フックを採用しています。
防錆性と耐食性に優れためっきハンドチェーンです。
高強度の1000N/mm2級ロードチェーンを採用しています。
ブレーキは安心のWのつめを採用しています。
ブレーキライニングはノンアスベストです。

定格荷重(t)1 標準揚程(m)2.5 材質ロードチェーン:1000N/mm2 質量(kg)11.5 長さ(m)2.5(ロードチェーン)、2.5(ハンドチェーン) フック間最短距離(mm)368 トラスコ品番447-6344

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89628691 HN10100 62488625 KC-101M 手動チェーンブロック カツヤマキカイ 手動チェーンブロック カツヤマキカイ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする