ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ニトムズ
コロコロフローリングクリーナー
テープ幅 160mm
C2102、1本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89629644
品番
C2102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。
片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。
フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
用途
フローリングに最適なクッションテープ。
細かいゴミやホコリの除去に。
寸法(幅W×長さL)(mm)
190×300
テープ幅(mm)
160
巻数
25周
質量(g)
235
トラスコ品番
441-7500
材質
シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン(PP)、テープ/クッション性粘着加工PE
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
適合用途
フローリング
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
/
スペアテープフローリングクリーナー
ニトムズ
税込
¥
659
¥
599
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
オフィスコロコロ多用途フロア用 本体
ニトムズ
税込
¥
1,749
〜
¥
1,590
〜
(6)
オフィスコロコロ多用途フロア用テープ
ニトムズ
税込
¥
989
〜
¥
899
〜
(12)
コロコロスタンダード本体
ニトムズ
税込
¥
1,000
〜
¥
909
〜
(8)
コロコロ ハイグレード強接着スペアテープ
ニトムズ
税込
¥
1,309
〜
¥
1,190
〜
(13)
コロコロフロアクリン
ニトムズ
税込
¥
1,419
¥
1,290
(2)
バスケットへ
ウェアクリーナー用 スペア
ニトムズ
税込
¥
2,079
〜
¥
1,890
〜
(6)
コロコロ ハイグレード強接着
ニトムズ
税込
¥
1,099
〜
¥
999
〜
(4)
オフィスコロコロ
ニトムズ
税込
¥
1,859
¥
1,690
バスケットへ
オフィスコロコロ フロアクリン スペア
ニトムズ
税込
¥
4,059
¥
3,690
バスケットへ
スペアテープフロアクリン3巻入
ニトムズ
税込
¥
879
¥
799
(4)
バスケットへ
オフィスコロコロ スペアテープ
ニトムズ
税込
¥
2,629
〜
¥
2,390
〜
(2)
スペアテープフローリングクリーナー
ニトムズ
税込
¥
659
〜
¥
599
〜
(3)
カーペットローラー詰替用粘着テープ
モノタロウ
税込
¥
263
¥
239
(139)
バスケットへ
オフィスコロコロ(多用途伸縮タイプ)
ニトムズ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
バスケットへ
カーペットローラー スタンダード
モノタロウ
税込
¥
318
¥
289
(25)
バスケットへ
コロコロスペアテープスタンダード
ニトムズ
税込
¥
692
〜
¥
629
〜
(13)
オフィスコロコロ 強接着伸縮本体
ニトムズ
税込
¥
2,629
¥
2,390
(1)
バスケットへ
カーペットローラー ロング
モノタロウ
税込
¥
527
¥
479
(32)
バスケットへ
ウェアクリーナー
ニトムズ
税込
¥
10,989
〜
¥
9,990
〜
(1)
コロコロワイド伸縮シャフト
ニトムズ
税込
¥
1,969
¥
1,790
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
掃除用具
粘着クリーナー
粘着クリーナー本体
コロコロフローリングクリーナー ニトムズ
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.17春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:
273
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品