車輪径(Φmm)100
ねじ径M12×1.75
軸長(mm)20
取付高(mm)126
材質(車輪)PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
用途ショッピングカートのキャスターに。
トラスコ品番444-4566
形状ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
材質/仕上(本体)樹脂、(ねじ部)三価クロム化成処理、(車輪)PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入り
質量(g)482
車輪幅(mm)30
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)20
特性静音
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪