230493 メジャースプーン アスベル 89639594

アスベル

メジャースプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89639594 品番230493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

便利な3サイズセットです。

材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番833-8970 セット内容2.5cc、5cc、15cc 幅(mm)45 高さ(mm)30mm 質量(g)24 奥行(mm)122 2018年トラスコ掲載ページ10 0967

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする